{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122416 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197790767 | |
Număr producător | 122416 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,5mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 10,5mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
46,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |