{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122416 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197791061 | |
Număr producător | 122416 15,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 15,8 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
⌀ nominal DC | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |