{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 10,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122416 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197790750 | |
Număr producător | 122416 10,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 10,4 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |