{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122416 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197790026 | |
Număr producător | 122416 3,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 3,1 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | roşu |
Lungimea totală L | 62 | 62 | 62 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |