{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971166 | |
Număr producător | 122362 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 9,8 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |