{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197971067 | |
Număr producător | 122362 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 7,9 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | verde | verde |
Lungimea totală L | 79 | 79 | 79 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |