{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 15 | |
EAN / GTIN | 4045197971364 | |
Număr producător | 122362 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 15 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 115 | 115 | 115 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 140 |