{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197970800 | |
Număr producător | 122362 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Serie | Diabolo | Master Steel | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |