{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 9 | |
EAN / GTIN | 4045197971142 | |
Număr producător | 122362 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 9 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 9 | 9 | 9 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |