{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
Gamă de ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076504 | |
Număr producător | 122362 10,06-X |