{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ inch-nominal corespunde | 5,56 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,66 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406121372 | |
Număr producător | 122362 7/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 7/32 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 66 | 66 | 66 | 66 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ inch-nominal corespunde | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
Serie | Diabolo | Pro Steel | Diabolo | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |