{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 18 | |
EAN / GTIN | 4062406099008 | |
Număr producător | 122362 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 18 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 18 | 18 | 18 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |