{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970992 | |
Număr producător | 122362 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |