{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197970787 | |
Număr producător | 122362 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | roşu | fără | verde | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |