{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ inch-nominal corespunde | 3,97 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,045 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 5/32 | |
EAN / GTIN | 4062406121341 | |
Număr producător | 122362 5/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5/32mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ inch-nominal corespunde | 3,97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,045 mm | 18,5 mm | 18,2 mm | 18,045 mm | 18,045 mm | 18,045 mm | 18,045 mm | 19,5 mm |