GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,2mm

Cod articol: 122362 6,2
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ nominal DC 6,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 24,7 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 34 mm
Lungimea totală L 79 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în oţel < 60 HRC 0,09 mm/rot
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122362 6,2
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197970947
Copiaţi
Număr producător 122362 6,2
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
90
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
80
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
70
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
65
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
55
Oţel < 55 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
28
Oţel < 60 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
16
Oţel < 65 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
14
Oţel < 67 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
10
TOOLOX 33
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
30
TOOLOX 44
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
28
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
70
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi rezistenţă maximă.
Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături