{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 14 | |
EAN / GTIN | 4045197971326 | |
Număr producător | 122362 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 14 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | verde | verde |
Lungimea totală L | 107 | 107 | 107 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 | 60 | 60 |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 |