{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122362 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971319 | |
Număr producător | 122362 13,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 13,8 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
63,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roşu | fără | verde | verde | albastru |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |