Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm

Cod articol: 114550 7,8
Reducere
32,76 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,32 € 32,76 € / buc.
  • de la 5 buc.
    16,10 € 27,30 € / buc.
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 63,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 75 mm
Lungimea totală L 117 mm
⌀ cozii Ds 7,8 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114550 7,8
EAN / GTIN 4045197021274
Număr producător 114550 7,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru o rezistenţă la temperatură extrem de ridicată, foarte robust datorită miezului întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,8mm

Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm

La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
32,76 €
19,32 €
de la 5  Bucăți
27,30 €
16,10 €
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,86 €
de la 5  Bucăți
11,55 €
La cerere
În stoc
839 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,60 €
7,44 €
de la 5  Bucăți
10,50 €
6,20 €
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,05 €
de la 5  Bucăți
8,38 €
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,10 €
de la 5  Bucăți
11,75 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
27,60 €
16,32 €
de la 5  Bucăți
23,00 €
13,60 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
66,24 €
de la 5  Bucăți
55,20 €
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
25,56 €
15,12 €
de la 5  Bucăți
21,30 €
12,60 €
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
29,16 €
de la 5  Bucăți
24,30 €
Strat de acoperire TiAlN neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Lungimea totală L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 119 mm 117 mm 117 mm
⌀ nominal DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ cozii Ds 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 8 mm 7,8 mm 7,8 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături