{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197021106 | |
Număr producător | 114550 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8 6,1 mm
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără |
Lungimea totală L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
⌀ cozii Ds | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |