{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,6 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021052 | |
Număr producător | 114550 5,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,6mm
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
695 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | albastru | galben | roşu | fără | fără | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |