{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,8 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020970 | |
Număr producător | 114550 4,8 |