{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 3 | |
EAN / GTIN | 4045197850492 | |
Număr producător | 114030 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 3
La cerere
În stoc
1.224 livrabil imediat
1,08 €
0,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.260 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | galben |
Lungimea totală L | 61 mm | 61 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 3 mm |