{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197009197 | |
Număr producător | 114000 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N, neacoperită, ⌀ DC h8: 7,9mm
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat
6,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
27,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |