{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009111 | |
Număr producător | 114000 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 7,1 mm
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
1,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 | 69 | 69 | 69 | 34 | 69 |