Chave de luneta dupla, grande curvatura 6X7

N.º do artigo: 615950 6X7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 528 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 6 mm
Tamanho da chave 2 7 mm
Comprimento da chave L 167 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 11 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 12 mm
Superfície cromadas
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 6X7
EAN/GTIN 4045197160911
Número do fabricante 615950 6X7

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  6X7

Chave de luneta dupla, grande curvatura 6X7

sob pedido
Em stock
1 528 peças em stock
3,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
3,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
953 peças em stock
3,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
684 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 167 mm 167 mm 100 mm 165 mm
Tamanho da chave 1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tamanho da chave 2 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 11 mm 11 mm 10,5 mm 11 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tipo de produto Llave Llave Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta