Chave de luneta dupla, grande curvatura 16X18

N.º do artigo: 615950 16X18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 547 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 16 mm
Tamanho da chave 2 18 mm
Comprimento da chave L 263 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 25 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 16X18
EAN/GTIN 4045197441768
Número do fabricante 615950 16X18

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  16X18

Chave de luneta dupla, grande curvatura 16X18

sob pedido
Em stock
1 547 peças em stock
7,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 293 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfície cromado fosfatado cromado cromado mate
Comprimento da chave L 263 mm 263 mm 169 mm 270 mm
Tamanho da chave 1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tamanho da chave 2 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 25 mm 25 mm 24,5 mm 25 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27 mm 27 mm 25,5 mm 27 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta