Chave de luneta dupla, grande curvatura 12X14

N.º do artigo: 615950 12X14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
124 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 12 mm
Tamanho da chave 2 14 mm
Comprimento da chave L 216 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 20 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 23 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 12X14
EAN/GTIN 4045197441720
Número do fabricante 615950 12X14

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  12X14

Chave de luneta dupla, grande curvatura 12X14

sob pedido
Em stock
124 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
5,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
730 peças em stock
10,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
625 peças em stock
9,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfície cromado fosfatado cromado cromado mate
Comprimento da chave L 216 mm 216 mm 174 mm 220 mm
Tamanho da chave 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 20 mm 20 mm 22,8 mm 20 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 23 mm 23 mm 25,3 mm 23 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta