{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 20 mm | |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | |
Comprimento da chave L | 318 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 31 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 34 mm | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615950 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197332219 | |
Número do fabricante | 615950 20X22 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 20X22
sob pedido
Em stock
820 peças em stock
9,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
9,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
841 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Tamanho da chave 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |