Chave de luneta dupla, grande curvatura 19X24

N.º do artigo: 615950 19X24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
318 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 19 mm
Tamanho da chave 2 24 mm
Comprimento da chave L 325 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 29 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 35 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 19X24
EAN/GTIN 4045197331304
Número do fabricante 615950 19X24

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta