Chave de luneta dupla, grande curvatura 24X27

N.º do artigo: 615950 24X27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 181 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 24 mm
Tamanho da chave 2 27 mm
Comprimento da chave L 337 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 36 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 40 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 24X27
EAN/GTIN 4045197161031
Número do fabricante 615950 24X27

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  24X27

Chave de luneta dupla, grande curvatura 24X27

sob pedido
Em stock
2 181 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
928 peças em stock
16,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 337 mm 337 mm 330 mm
Tamanho da chave 1 24 mm 24 mm 24 mm
Tamanho da chave 2 27 mm 27 mm 27 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 36 mm 36 mm 36 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 40 mm 40 mm 40 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta