Chave de luneta dupla, grande curvatura 10X11

N.º do artigo: 615950 10X11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 421 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 10 mm
Tamanho da chave 2 11 mm
Comprimento da chave L 197 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 16 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 18 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 10X11
EAN/GTIN 4045197160935
Número do fabricante 615950 10X11

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  10X11

Chave de luneta dupla, grande curvatura 10X11

sob pedido
Em stock
1 421 peças em stock
4,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 306 peças em stock
3,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 030 peças em stock
7,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 197 mm 197 mm 200 mm
Tamanho da chave 1 10 mm 10 mm 10 mm
Tamanho da chave 2 11 mm 11 mm 11 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 16 mm 16 mm 16 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 18 mm 18 mm 18 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta