Chave de luneta dupla, grande curvatura 27X30

N.º do artigo: 615950 27X30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
201 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 27 mm
Tamanho da chave 2 30 mm
Comprimento da chave L 346 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 40 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 44 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 27X30
EAN/GTIN 4045197331342
Número do fabricante 615950 27X30

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  27X30

Chave de luneta dupla, grande curvatura 27X30

sob pedido
Em stock
201 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
334 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
23,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 346 mm 346 mm 360 mm
Tamanho da chave 1 27 mm 27 mm 27 mm
Tamanho da chave 2 30 mm 30 mm 30 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 44 mm 44 mm 44 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta