Chave de luneta dupla, grande curvatura 8X9

N.º do artigo: 615950 8X9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 8 mm
Tamanho da chave 2 9 mm
Comprimento da chave L 182 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 14 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 15 mm
Superfície cromadas
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 8X9
EAN/GTIN 4045197160928
Número do fabricante 615950 8X9

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  8X9

Chave de luneta dupla, grande curvatura 8X9

sob pedido
Em stock
1 135 peças em stock
4,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
3,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 177 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 182 mm 182 mm 180 mm
Tamanho da chave 1 8 mm 8 mm 8 mm
Tamanho da chave 2 9 mm 9 mm 9 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 15 mm 15 mm 15 mm
Tipo de produto Llave Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta