Chave de luneta dupla, grande curvatura 36X41

N.º do artigo: 615950 36X41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 531 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 36 mm
Tamanho da chave 2 41 mm
Comprimento da chave L 440 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 53 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 60 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 36X41
EAN/GTIN 4045197441805
Número do fabricante 615950 36X41

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  36X41

Chave de luneta dupla, grande curvatura 36X41

sob pedido
Em stock
1 531 peças em stock
29,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
29,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
769 peças em stock
42,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 440 mm 440 mm 440 mm
Tamanho da chave 1 36 mm 36 mm 36 mm
Tamanho da chave 2 41 mm 41 mm 41 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 53 mm 53 mm 53 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 60 mm 60 mm 60 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta