{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 36 mm | |
Tamanho da chave 2 | 41 mm | |
Comprimento da chave L | 440 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 53 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 60 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197385598 | |
Número do fabricante | 615900 36X41 |