Chave de luneta dupla, grande curvatura 32X36

N.º do artigo: 615900 32X36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
203 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 32 mm
Tamanho da chave 2 36 mm
Comprimento da chave L 410 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 48 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 52 mm
Superfície fosfatado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615900 32X36
EAN/GTIN 4045197385581
Número do fabricante 615900 32X36

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, fosfatado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta