{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 6 mm | |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | |
Comprimento da chave L | 167 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 11 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 12 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197385338 | |
Número do fabricante | 615900 6X7 |