Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X32

N.º do artigo: 615900 30X32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
463 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 30 mm
Tamanho da chave 2 32 mm
Comprimento da chave L 360 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 44 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48 mm
Superfície fosfatado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615900 30X32
EAN/GTIN 4045197385567
Número do fabricante 615900 30X32

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, fosfatado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  30X32

Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X32

sob pedido
Em stock
463 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 581 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
21,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 360 mm 360 mm 365 mm
Tamanho da chave 1 30 mm 30 mm 30 mm
Tamanho da chave 2 32 mm 32 mm 32 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 44 mm 44 mm 44 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48 mm 48 mm 48 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta