Chave de luneta dupla, grande curvatura 14X17

N.º do artigo: 615900 14X17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
132 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 14 mm
Tamanho da chave 2 17 mm
Comprimento da chave L 263 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 22 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27 mm
Superfície fosfatado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615900 14X17
EAN/GTIN 4045197385444
Número do fabricante 615900 14X17

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, fosfatado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  14X17

Chave de luneta dupla, grande curvatura 14X17

sob pedido
Em stock
132 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
462 peças em stock
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
625 peças em stock
10,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfície fosfatado cromado cromado cromado mate
Comprimento da chave L 263 mm 263 mm 195 mm 245 mm
Tamanho da chave 1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Tamanho da chave 2 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 22 mm 22 mm 27,4 mm 22 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27 mm 27 mm 31,4 mm 27 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta