Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X32

N.º do artigo: 615950 30X32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 581 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 30 mm
Tamanho da chave 2 32 mm
Comprimento da chave L 360 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 44 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 30X32
EAN/GTIN 4045197161048
Número do fabricante 615950 30X32

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  30X32

Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X32

sob pedido
Em stock
1 581 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
463 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
21,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 360 mm 360 mm 365 mm
Tamanho da chave 1 30 mm 30 mm 30 mm
Tamanho da chave 2 32 mm 32 mm 32 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 44 mm 44 mm 44 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48 mm 48 mm 48 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta