Chave de luneta dupla, grande curvatura 17X19

N.º do artigo: 615950 17X19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 845 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 17 mm
Tamanho da chave 2 19 mm
Comprimento da chave L 290 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 28 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 29 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 17X19
EAN/GTIN 4045197160997
Número do fabricante 615950 17X19

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  17X19

Chave de luneta dupla, grande curvatura 17X19

sob pedido
Em stock
1 845 peças em stock
7,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
413 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
889 peças em stock
11,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 290 mm 290 mm 270 mm
Tamanho da chave 1 17 mm 17 mm 17 mm
Tamanho da chave 2 19 mm 19 mm 19 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 28 mm 28 mm 28 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 29 mm 29 mm 29 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta