Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X34

N.º do artigo: 615950 30X34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
419 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 30 mm
Tamanho da chave 2 34 mm
Comprimento da chave L 375 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 44 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 50 mm
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615950 30X34
EAN/GTIN 4045197331366
Número do fabricante 615950 30X34

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  30X34

Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X34

sob pedido
Em stock
419 peças em stock
19,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
25,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 375 mm 365 mm
Tamanho da chave 1 30 mm 30 mm
Tamanho da chave 2 34 mm 34 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 44 mm 44 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 50 mm 50 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta