{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 6 mm | |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | |
Comprimento da chave L | 165 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 11 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 12 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754020782 | |
Número do fabricante | 41040607 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 6X7
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
9,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
3,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 528 peças em stock
3,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
953 peças em stock
3,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
684 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 165 mm | 167 mm | 167 mm | 100 mm | 165 mm |
Tamanho da chave 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm | 11 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |