{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 14 mm | |
Tamanho da chave 2 | 15 mm | |
Comprimento da chave L | 245 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 23 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754020928 | |
Número do fabricante | 41041415 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 14X15
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
12,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
776 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
8,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Tamanho da chave 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tamanho da chave 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |