{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 30 mm | |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | |
Comprimento da chave L | 365 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 44 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 48 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754021130 | |
Número do fabricante | 41043032 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X32
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
29,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 723 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
21,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 365 mm | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Tamanho da chave 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |