{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 25 mm | |
Tamanho da chave 2 | 28 mm | |
Comprimento da chave L | 350 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 36 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 40 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 25X28 | |
EAN/GTIN | 4018754021093 | |
Número do fabricante | 41042528 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 25X28
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
28,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
15,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
15,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 350 mm | 346 mm | 346 mm |
Tamanho da chave 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tamanho da chave 2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |