{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 17 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 270 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 28 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 29 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754020966 | |
Número do fabricante | 41041719 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 17X19
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
15,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 830 peças em stock
7,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
881 peças em stock
11,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 270 mm | 290 mm | 290 mm | 270 mm |
Tamanho da chave 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |