{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 26 mm | |
Comprimento da chave L | 330 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 36 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 40 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 24X26 | |
EAN/GTIN | 4018754021062 | |
Número do fabricante | 41042426 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 24X26
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
26,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
11,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
19,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 330 mm | 337 mm | 330 mm |
Tamanho da chave 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tamanho da chave 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |