{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 27 mm | |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | |
Comprimento da chave L | 360 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 40 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 48 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 27X32 | |
EAN/GTIN | 4018754021123 | |
Número do fabricante | 41042732 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 27X32
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
31,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
15,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
14,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
654 peças em stock
22,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Tamanho da chave 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |